Saug- und Druckschlauch SPIRALPRESS Ø90x107mm/30m

  • ERIKS:14887982
Image 1
Robuster PVC-Schlauch, für erhöhten Druckeinsatz. Lebensmittelqualität, geeignet für Getränke bis 28 % Alkohol. Nicht geeignet für Öl und Kraftstoff.

Anwendungshinweis
Vakuumfestigkeit bei +20°C gemessen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 120.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 130.26inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 120.50

-

30+

CHF 81.70

32.20%

60+

CHF 73.60

38.92%

90+

CHF 69.60

42.24%

180+

CHF 67.40

44.07%

360+

CHF 65.50

45.64%

720+

CHF 63.60

47.22%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Spiralpress
Innendurchmesser
90 mm
Wandstärke
8.5 mm
Außendurchmesser
107 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
350 mm
Rollenlänge
30 m