Saug- und Druckschlauch SPIRALPRESS Ø76x92mm/30m

  • ERIKS:14887981
Image 1
Robuster PVC-Schlauch, für erhöhten Druckeinsatz. Lebensmittelqualität, geeignet für Getränke bis 28 % Alkohol. Nicht geeignet für Öl und Kraftstoff.

Anwendungshinweis
Vakuumfestigkeit bei +20°C gemessen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 97.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 105.51inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 97.60

-

30+

CHF 66.50

31.86%

60+

CHF 59.80

38.73%

90+

CHF 56.10

42.52%

180+

CHF 54.50

44.16%

360+

CHF 52.90

45.80%

720+

CHF 51.30

47.44%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Spiralpress
Innendurchmesser
76 mm
Wandstärke
8 mm
Außendurchmesser
92 mm
Max. Betriebsdruck
12 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
250 mm
Rollenlänge
30 m