Saug- und Druckschlauch SPIRALPRESS Ø60x74mm/30m

  • ERIKS:14887980
Image 1
Robuster PVC-Schlauch, für erhöhten Druckeinsatz. Lebensmittelqualität, geeignet für Getränke bis 28 % Alkohol. Nicht geeignet für Öl und Kraftstoff.

Anwendungshinweis
Vakuumfestigkeit bei +20°C gemessen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 73.30/ Meterexkl. MwSt

CHF 79.24inkl. MwSt

47 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 73.30

-

30+

CHF 49.80

32.06%

60+

CHF 45.20

38.34%

90+

CHF 42.40

42.16%

180+

CHF 41.10

43.93%

360+

CHF 39.80

45.70%

720+

CHF 38.60

47.34%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Spiralpress
Innendurchmesser
60 mm
Wandstärke
7 mm
Außendurchmesser
74 mm
Max. Betriebsdruck
12 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
200 mm
Rollenlänge
30 m