Saug- und Druckschlauch SPIRALPRESS Ø50x63mm/30m

  • ERIKS:14887979
Image 1
Robuster PVC-Schlauch, für erhöhten Druckeinsatz. Lebensmittelqualität, geeignet für Getränke bis 28 % Alkohol. Nicht geeignet für Öl und Kraftstoff.

Anwendungshinweis
Vakuumfestigkeit bei +20°C gemessen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.30/ Meterexkl. MwSt

CHF 61.94inkl. MwSt

50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 57.30

-

30+

CHF 38.90

32.11%

60+

CHF 35.00

38.92%

90+

CHF 33.10

42.23%

180+

CHF 32.10

43.98%

360+

CHF 31.20

45.55%

720+

CHF 30.20

47.29%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Spiralpress
Innendurchmesser
50 mm
Wandstärke
6.5 mm
Außendurchmesser
63 mm
Max. Betriebsdruck
14 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
170 mm
Rollenlänge
30 m