Saug- und Druckschlauch SPIRALPRESS Ø40x53mm/30m

  • ERIKS:14887978
Image 1
Robuster PVC-Schlauch, für erhöhten Druckeinsatz. Lebensmittelqualität, geeignet für Getränke bis 28 % Alkohol. Nicht geeignet für Öl und Kraftstoff.

Anwendungshinweis
Vakuumfestigkeit bei +20°C gemessen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.30/ Meterexkl. MwSt

CHF 48.97inkl. MwSt

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 45.30

-

30+

CHF 30.70

32.23%

60+

CHF 27.70

38.85%

90+

CHF 26.30

41.94%

180+

CHF 25.50

43.71%

360+

CHF 24.80

45.25%

720+

CHF 23.90

47.24%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Spiralpress
Innendurchmesser
40 mm
Wandstärke
6.5 mm
Außendurchmesser
53 mm
Max. Betriebsdruck
14 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
140 mm
Rollenlänge
30 m