Saug- und Druckschlauch SPIRALPRESS Ø38x51mm/30m

  • ERIKS:14887977
Image 1
Robuster PVC-Schlauch, für erhöhten Druckeinsatz. Lebensmittelqualität, geeignet für Getränke bis 28 % Alkohol. Nicht geeignet für Öl und Kraftstoff.

Anwendungshinweis
Vakuumfestigkeit bei +20°C gemessen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 47.13inkl. MwSt

33 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 43.60

-

30+

CHF 29.70

31.88%

60+

CHF 26.60

38.99%

90+

CHF 25.30

41.97%

180+

CHF 24.60

43.58%

360+

CHF 23.80

45.41%

720+

CHF 23.20

46.79%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Spiralpress
Innendurchmesser
38 mm
Wandstärke
6.5 mm
Außendurchmesser
51 mm
Max. Betriebsdruck
14 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
135 mm
Rollenlänge
30 m