Saug- und Druckschlauch SPIRALPRESS Ø32x42.5mm/60m

  • ERIKS:14887976
Image 1
Robuster PVC-Schlauch, für erhöhten Druckeinsatz. Lebensmittelqualität, geeignet für Getränke bis 28 % Alkohol. Nicht geeignet für Öl und Kraftstoff.

Anwendungshinweis
Vakuumfestigkeit bei +20°C gemessen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 36.32inkl. MwSt

53 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 33.60

-

60+

CHF 22.90

31.85%

120+

CHF 20.60

38.69%

180+

CHF 19.40

42.26%

360+

CHF 18.80

44.05%

720+

CHF 18.20

45.83%

1440+

CHF 17.80

47.02%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Spiralpress
Innendurchmesser
32 mm
Wandstärke
5.25 mm
Außendurchmesser
42.5 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
110 mm
Rollenlänge
60 m