Saug- und Druckschlauch SPIRALPRESS Ø30x40mm/60m

  • ERIKS:14887975
Image 1
Robuster PVC-Schlauch, für erhöhten Druckeinsatz. Lebensmittelqualität, geeignet für Getränke bis 28 % Alkohol. Nicht geeignet für Öl und Kraftstoff.

Anwendungshinweis
Vakuumfestigkeit bei +20°C gemessen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.10/ Meterexkl. MwSt

CHF 34.70inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 32.10

-

60+

CHF 21.90

31.78%

120+

CHF 19.90

38.01%

180+

CHF 18.70

41.74%

360+

CHF 18.10

43.61%

720+

CHF 17.70

44.86%

1440+

CHF 17.10

46.73%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Spiralpress
Innendurchmesser
30 mm
Wandstärke
5.25 mm
Außendurchmesser
40.5 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
105 mm
Rollenlänge
60 m