Saug- und Druckschlauch SPIRALPRESS Ø25x35.5mm/60m

  • ERIKS:14887974
Image 1
Robuster PVC-Schlauch, für erhöhten Druckeinsatz. Lebensmittelqualität, geeignet für Getränke bis 28 % Alkohol. Nicht geeignet für Öl und Kraftstoff.

Anwendungshinweis
Vakuumfestigkeit bei +20°C gemessen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.40/ Meterexkl. MwSt

CHF 28.54inkl. MwSt

58 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 26.40

-

60+

CHF 17.90

32.20%

120+

CHF 16.20

38.64%

180+

CHF 15.20

42.42%

360+

CHF 14.70

44.32%

720+

CHF 14.30

45.83%

1440+

CHF 13.90

47.35%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Spiralpress
Innendurchmesser
25 mm
Wandstärke
5.25 mm
Außendurchmesser
35.5 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
90 mm
Rollenlänge
60 m