Eriks

Saug- und Druckschlauch SPIRALPRESS Ø19x28mm/60m

  • ERIKS:14887973
Image 1
Robuster PVC-Schlauch, für erhöhten Druckeinsatz. Lebensmittelqualität, geeignet für Getränke bis 28 % Alkohol. Nicht geeignet für Öl und Kraftstoff.

Anwendungshinweis
Vakuumfestigkeit bei +20°C gemessen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.90/ Meterexkl. MwSt

CHF 21.51inkl. MwSt

26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 19.90

-

60+

CHF 13.50

32.16%

120+

CHF 12.10

39.20%

180+

CHF 11.70

41.21%

360+

CHF 11.30

43.22%

720+

CHF 11.00

44.72%

1440+

CHF 10.60

46.73%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Spiralpress
Innendurchmesser
19 mm
Wandstärke
4.5 mm
Außendurchmesser
28 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
80 mm
Rollenlänge
60 m