Saug- und Druckschlauch SPIRALPRESS Ø102x119mm/30m

  • ERIKS:14887983
Image 1
Robuster PVC-Schlauch, für erhöhten Druckeinsatz. Lebensmittelqualität, geeignet für Getränke bis 28 % Alkohol. Nicht geeignet für Öl und Kraftstoff.

Anwendungshinweis
Vakuumfestigkeit bei +20°C gemessen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 133.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 143.77inkl. MwSt

11.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 133.00

-

30+

CHF 90.20

32.18%

60+

CHF 81.30

38.87%

90+

CHF 76.60

42.41%

180+

CHF 74.40

44.06%

360+

CHF 72.20

45.71%

720+

CHF 70.00

47.37%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Spiralpress
Innendurchmesser
102 mm
Wandstärke
8.5 mm
Außendurchmesser
119 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
400 mm
Rollenlänge
30 m