Saug- und Druckschlauch SPIRALO LD Ø76x85.4mm/50m

  • ERIKS:14896560
Image 1
Saug- und Druckschlauch SPIRALO LD aus PVC

Beschreibung
Leichter Saug- und Druckschlauch Typ Spiralo LD mit einer Spirale aus Hart-PVC. Geeignet zum Fördern und Absaugen von flüssigen Medien, verdünnte Chemikalien nach Beständigkeitsliste und Abwasser. Nicht geeignet für fettige und ölige Substanzen.

Temperaturbereich
• -5°C bis +60°C

Toleranzen:
• ISO 1307

Rollenlänge:
• 50 Meter

Material:
• Weich-PVC, glatt
• transparent, grünlich

Spirale:
• Hart-PVC
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.90/ Meterexkl. MwSt

CHF 35.56inkl. MwSt

210 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 32.90

-

50+

CHF 23.30

29.18%

100+

CHF 20.80

36.78%

200+

CHF 19.50

40.73%

400+

CHF 18.90

42.55%

800+

CHF 18.30

44.38%

1600+

CHF 17.90

45.59%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SPIRALO LD
Innendurchmesser
76 mm
Wandstärke
4.6 mm
Außendurchmesser
85.2 mm
Max. Betriebsdruck
4 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
70 %
Min. Biegeradius
320 mm
Rollenlänge
50 m
Material Seele
PVC-weich