Saug- und Druckschlauch SPIRALO LD Ø63x71.2mm/50m

  • ERIKS:14896559
Image 1
Saug- und Druckschlauch SPIRALO LD aus PVC

Beschreibung
Leichter Saug- und Druckschlauch Typ Spiralo LD mit einer Spirale aus Hart-PVC. Geeignet zum Fördern und Absaugen von flüssigen Medien, verdünnte Chemikalien nach Beständigkeitsliste und Abwasser. Nicht geeignet für fettige und ölige Substanzen.

Temperaturbereich
• -5°C bis +60°C

Toleranzen:
• ISO 1307

Rollenlänge:
• 50 Meter

Material:
• Weich-PVC, glatt
• transparent, grünlich

Spirale:
• Hart-PVC
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.40/ Meterexkl. MwSt

CHF 28.54inkl. MwSt

379 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 26.40

-

50+

CHF 18.60

29.55%

100+

CHF 16.60

37.12%

200+

CHF 15.70

40.53%

400+

CHF 15.30

42.05%

800+

CHF 14.80

43.94%

1600+

CHF 14.40

45.45%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SPIRALO LD
Innendurchmesser
63 mm
Wandstärke
4.1 mm
Außendurchmesser
71.2 mm
Max. Betriebsdruck
4 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
70 %
Min. Biegeradius
260 mm
Rollenlänge
50 m
Material Seele
PVC-weich