Saug- und Druckschlauch SPIRALO LD Ø51x58.8mm/50m

  • ERIKS:14896558
Image 1
Saug- und Druckschlauch SPIRALO LD aus PVC

Beschreibung
Leichter Saug- und Druckschlauch Typ Spiralo LD mit einer Spirale aus Hart-PVC. Geeignet zum Fördern und Absaugen von flüssigen Medien, verdünnte Chemikalien nach Beständigkeitsliste und Abwasser. Nicht geeignet für fettige und ölige Substanzen.

Temperaturbereich
• -5°C bis +60°C

Toleranzen:
• ISO 1307

Rollenlänge:
• 50 Meter

Material:
• Weich-PVC, glatt
• transparent, grünlich

Spirale:
• Hart-PVC
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.10/ Meterexkl. MwSt

CHF 21.73inkl. MwSt

428 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 20.10

-

50+

CHF 14.10

29.85%

100+

CHF 12.70

36.82%

200+

CHF 12.00

40.30%

400+

CHF 11.70

41.79%

800+

CHF 11.30

43.78%

1600+

CHF 11.00

45.27%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SPIRALO LD
Innendurchmesser
51 mm
Wandstärke
3.7 mm
Außendurchmesser
58.4 mm
Max. Betriebsdruck
5 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
80 %
Min. Biegeradius
205 mm
Rollenlänge
50 m
Material Seele
PVC-weich