Saug- und Druckschlauch SPIRALO LD Ø38x44.6mm/50m

  • ERIKS:14896557
Image 1
Saug- und Druckschlauch SPIRALO LD aus PVC

Beschreibung
Leichter Saug- und Druckschlauch Typ Spiralo LD mit einer Spirale aus Hart-PVC. Geeignet zum Fördern und Absaugen von flüssigen Medien, verdünnte Chemikalien nach Beständigkeitsliste und Abwasser. Nicht geeignet für fettige und ölige Substanzen.

Temperaturbereich
• -5°C bis +60°C

Toleranzen:
• ISO 1307

Rollenlänge:
• 50 Meter

Material:
• Weich-PVC, glatt
• transparent, grünlich

Spirale:
• Hart-PVC
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 16.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 15.00

-

50+

CHF 10.60

29.33%

100+

CHF 9.40

37.33%

200+

CHF 9.05

39.67%

400+

CHF 8.75

41.67%

800+

CHF 8.55

43.00%

1600+

CHF 8.30

44.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SPIRALO LD
Innendurchmesser
38 mm
Wandstärke
3.3 mm
Außendurchmesser
44.6 mm
Max. Betriebsdruck
6 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
80 %
Min. Biegeradius
150 mm
Rollenlänge
50 m
Material Seele
PVC-weich