Saug- und Druckschlauch SPIRALO LD Ø32x38.4mm/50m

  • ERIKS:14896556
Image 1
Saug- und Druckschlauch SPIRALO LD aus PVC

Beschreibung
Leichter Saug- und Druckschlauch Typ Spiralo LD mit einer Spirale aus Hart-PVC. Geeignet zum Fördern und Absaugen von flüssigen Medien, verdünnte Chemikalien nach Beständigkeitsliste und Abwasser. Nicht geeignet für fettige und ölige Substanzen.

Temperaturbereich
• -5°C bis +60°C

Toleranzen:
• ISO 1307

Rollenlänge:
• 50 Meter

Material:
• Weich-PVC, glatt
• transparent, grünlich

Spirale:
• Hart-PVC
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.10/ Meterexkl. MwSt

CHF 14.16inkl. MwSt

32.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 13.10

-

50+

CHF 8.65

33.97%

100+

CHF 7.65

41.60%

200+

CHF 7.20

45.04%

400+

CHF 6.95

46.95%

800+

CHF 6.70

48.85%

1600+

CHF 6.55

50.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SPIRALO LD
Innendurchmesser
32 mm
Wandstärke
3.2 mm
Außendurchmesser
38.4 mm
Max. Betriebsdruck
6.5 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
80 %
Min. Biegeradius
125 mm
Rollenlänge
50 m
Material Seele
PVC-weich