Saug- und Druckschlauch SPIRALO LD Ø25x30.8mm/50m

  • ERIKS:14896555
Image 1
Saug- und Druckschlauch SPIRALO LD aus PVC

Beschreibung
Leichter Saug- und Druckschlauch Typ Spiralo LD mit einer Spirale aus Hart-PVC. Geeignet zum Fördern und Absaugen von flüssigen Medien, verdünnte Chemikalien nach Beständigkeitsliste und Abwasser. Nicht geeignet für fettige und ölige Substanzen.

Temperaturbereich
• -5°C bis +60°C

Toleranzen:
• ISO 1307

Rollenlänge:
• 50 Meter

Material:
• Weich-PVC, glatt
• transparent, grünlich

Spirale:
• Hart-PVC
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.30/ Meterexkl. MwSt

CHF 12.22inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

926 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.30

-

50+

CHF 6.85

39.38%

100+

CHF 6.00

46.90%

200+

CHF 5.75

49.12%

400+

CHF 5.55

50.88%

800+

CHF 5.35

52.65%

1600+

CHF 5.20

53.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SPIRALO LD
Innendurchmesser
25 mm
Wandstärke
2.8 mm
Außendurchmesser
30.6 mm
Max. Betriebsdruck
7 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
80 %
Min. Biegeradius
105 mm
Rollenlänge
50 m
Material Seele
PVC-weich