Saug- und Druckschlauch SPIRALO LD Ø19x24.4mm/50m

  • ERIKS:14896554
Image 1
Saug- und Druckschlauch SPIRALO LD aus PVC

Beschreibung
Leichter Saug- und Druckschlauch Typ Spiralo LD mit einer Spirale aus Hart-PVC. Geeignet zum Fördern und Absaugen von flüssigen Medien, verdünnte Chemikalien nach Beständigkeitsliste und Abwasser. Nicht geeignet für fettige und ölige Substanzen.

Temperaturbereich
• -5°C bis +60°C

Toleranzen:
• ISO 1307

Rollenlänge:
• 50 Meter

Material:
• Weich-PVC, glatt
• transparent, grünlich

Spirale:
• Hart-PVC
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.45/ Meterexkl. MwSt

CHF 9.13inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.45

-

50+

CHF 5.10

39.64%

100+

CHF 4.43

47.57%

200+

CHF 4.22

50.06%

400+

CHF 4.11

51.36%

800+

CHF 4.00

52.66%

1600+

CHF 3.89

53.96%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SPIRALO LD
Innendurchmesser
19 mm
Wandstärke
2.6 mm
Außendurchmesser
24.2 mm
Max. Betriebsdruck
8 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
80 %
Min. Biegeradius
85 mm
Rollenlänge
50 m
Material Seele
PVC-weich