Saug- und Druckschlauch SPIRALO LD Ø102x112.2mm/50m

  • ERIKS:14896561
Image 1
Saug- und Druckschlauch SPIRALO LD aus PVC

Beschreibung
Leichter Saug- und Druckschlauch Typ Spiralo LD mit einer Spirale aus Hart-PVC. Geeignet zum Fördern und Absaugen von flüssigen Medien, verdünnte Chemikalien nach Beständigkeitsliste und Abwasser. Nicht geeignet für fettige und ölige Substanzen.

Temperaturbereich
• -5°C bis +60°C

Toleranzen:
• ISO 1307

Rollenlänge:
• 50 Meter

Material:
• Weich-PVC, glatt
• transparent, grünlich

Spirale:
• Hart-PVC
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.80/ Meterexkl. MwSt

CHF 52.75inkl. MwSt

399 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 48.80

-

50+

CHF 34.30

29.71%

100+

CHF 30.80

36.89%

200+

CHF 29.20

40.16%

400+

CHF 28.30

42.01%

800+

CHF 27.40

43.85%

1600+

CHF 26.60

45.49%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SPIRALO LD
Innendurchmesser
102 mm
Wandstärke
5.1 mm
Außendurchmesser
112.2 mm
Max. Betriebsdruck
3.5 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
60 %
Min. Biegeradius
430 mm
Rollenlänge
50 m
Material Seele
PVC-weich