Eriks

Saug- und Druckschlauch SPIRALFLEX Ø90x107mm/30m

  • ERIKS:14881894
Image 1
Beschreibung
Robuster und flexibler Saug- und Druckschlauch für den industriellen Einsatz.

Eigenschaften
• Geeignet für die Förderung von Lebensmittel
• Geeignet für Getränke bis 28% Alkohol. Wasser bis max. PH4.
• Nicht beständig gegen Öl und fettige Gewürze
• Grünlich transparente Farbe
• Kennzeichnung "ARMORVIN HNP"

Normen und Zulassungen
• EG 1935/2004
• EG 1895/2005
• EG 2023/2006
• EG 10/2011

Temperaturbereich
• - 10°C bis +65°C

Material
• Weich-PVC, glatt
• transparent, grünlich

Spirale
• Stahlspirale
Zur Liste hinzufügen

CHF 74.80/ Meterexkl. MwSt

CHF 80.86inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

73.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 74.80

-

30+

CHF 56.70

24.20%

60+

CHF 51.10

31.68%

90+

CHF 48.30

35.43%

180+

CHF 46.80

37.43%

360+

CHF 45.40

39.30%

720+

CHF 44.10

41.04%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SPIRALFLEX
Innendurchmesser
90 mm
Wandstärke
8.5 mm
Außendurchmesser
107 mm
Max. Betriebsdruck
3 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
260 mm
Rollenlänge
30 m
Material Seele
PVC-weich