Saug- und Druckschlauch SPIRALFLEX Ø8x13.4mm/60m

  • ERIKS:14882263
Image 1
Beschreibung
Robuster und flexibler Saug- und Druckschlauch für den industriellen Einsatz.

Eigenschaften
• Geeignet für die Förderung von Lebensmittel
• Geeignet für Getränke bis 28% Alkohol. Wasser bis max. PH4.
• Nicht beständig gegen Öl und fettige Gewürze
• Grünlich transparente Farbe
• Kennzeichnung "ARMORVIN HNP"

Normen und Zulassungen
• EG 1935/2004
• EG 1895/2005
• EG 2023/2006
• EG 10/2011

Temperaturbereich
• - 10°C bis +65°C

Material
• Weich-PVC, glatt
• transparent, grünlich

Spirale
• Stahlspirale
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.75/ Meterexkl. MwSt

CHF 9.46inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

65 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.75

-

60+

CHF 6.00

31.43%

120+

CHF 5.50

37.14%

180+

CHF 5.20

40.57%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SPIRALFLEX
Innendurchmesser
8 mm
Wandstärke
2.7 mm
Außendurchmesser
13.4 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
32 mm
Rollenlänge
60 m
Material Seele
PVC-weich