Eriks

Saug- und Druckschlauch SPIRALFLEX Ø75x91mm/30m

  • ERIKS:14881893
Image 1
Beschreibung
Robuster und flexibler Saug- und Druckschlauch für den industriellen Einsatz.

Eigenschaften
• Geeignet für die Förderung von Lebensmittel
• Geeignet für Getränke bis 28% Alkohol. Wasser bis max. PH4.
• Nicht beständig gegen Öl und fettige Gewürze
• Grünlich transparente Farbe
• Kennzeichnung "ARMORVIN HNP"

Normen und Zulassungen
• EG 1935/2004
• EG 1895/2005
• EG 2023/2006
• EG 10/2011

Temperaturbereich
• - 10°C bis +65°C

Material
• Weich-PVC, glatt
• transparent, grünlich

Spirale
• Stahlspirale
Zur Liste hinzufügen

CHF 70.40/ Meterexkl. MwSt

CHF 76.10inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 70.40

-

30+

CHF 53.30

24.29%

60+

CHF 48.10

31.68%

90+

CHF 45.50

35.37%

180+

CHF 44.10

37.36%

360+

CHF 42.80

39.20%

720+

CHF 41.50

41.05%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SPIRALFLEX
Innendurchmesser
75 mm
Wandstärke
8 mm
Außendurchmesser
91 mm
Max. Betriebsdruck
4 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
200 mm
Rollenlänge
30 m
Material Seele
PVC-weich