Saug- und Druckschlauch SPIRALFLEX Ø70x86mm/30m

  • ERIKS:14882275
Image 1
Beschreibung
Robuster und flexibler Saug- und Druckschlauch für den industriellen Einsatz.

Eigenschaften
• Geeignet für die Förderung von Lebensmittel
• Geeignet für Getränke bis 28% Alkohol. Wasser bis max. PH4.
• Nicht beständig gegen Öl und fettige Gewürze
• Grünlich transparente Farbe
• Kennzeichnung "ARMORVIN HNP"

Normen und Zulassungen
• EG 1935/2004
• EG 1895/2005
• EG 2023/2006
• EG 10/2011

Temperaturbereich
• - 10°C bis +65°C

Material
• Weich-PVC, glatt
• transparent, grünlich

Spirale
• Stahlspirale
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 73.51inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

69 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 68.00

-

30+

CHF 51.80

23.82%

60+

CHF 46.60

31.47%

90+

CHF 44.10

35.15%

180+

CHF 42.80

37.06%

360+

CHF 41.50

38.97%

720+

CHF 40.30

40.74%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SPIRALFLEX
Innendurchmesser
70 mm
Wandstärke
8 mm
Außendurchmesser
86 mm
Max. Betriebsdruck
4 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
180 mm
Rollenlänge
30 m
Material Seele
PVC-weich