Saug- und Druckschlauch SPIRALFLEX Ø6x11mm/60m

  • ERIKS:14882262
Image 1
Beschreibung
Robuster und flexibler Saug- und Druckschlauch für den industriellen Einsatz.

Eigenschaften
• Geeignet für die Förderung von Lebensmittel
• Geeignet für Getränke bis 28% Alkohol. Wasser bis max. PH4.
• Nicht beständig gegen Öl und fettige Gewürze
• Grünlich transparente Farbe
• Kennzeichnung "ARMORVIN HNP"

Normen und Zulassungen
• EG 1935/2004
• EG 1895/2005
• EG 2023/2006
• EG 10/2011

Temperaturbereich
• - 10°C bis +65°C

Material
• Weich-PVC, glatt
• transparent, grünlich

Spirale
• Stahlspirale
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.80/ Meterexkl. MwSt

CHF 12.76inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

49 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.80

-

60+

CHF 7.80

33.90%

120+

CHF 7.00

40.68%

180+

CHF 6.20

47.46%

360+

CHF 6.00

49.15%

720+

CHF 5.85

50.42%

1440+

CHF 5.60

52.54%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SPIRALFLEX
Innendurchmesser
6 mm
Wandstärke
2.5 mm
Außendurchmesser
11 mm
Max. Betriebsdruck
18 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
23 mm
Rollenlänge
60 m
Material Seele
PVC-weich