Eriks

Saug- und Druckschlauch SPIRALFLEX Ø63x77mm/30m

  • ERIKS:14882274
Image 1
Beschreibung
Robuster und flexibler Saug- und Druckschlauch für den industriellen Einsatz.

Eigenschaften
• Geeignet für die Förderung von Lebensmittel
• Geeignet für Getränke bis 28% Alkohol. Wasser bis max. PH4.
• Nicht beständig gegen Öl und fettige Gewürze
• Grünlich transparente Farbe
• Kennzeichnung "ARMORVIN HNP"

Normen und Zulassungen
• EG 1935/2004
• EG 1895/2005
• EG 2023/2006
• EG 10/2011

Temperaturbereich
• - 10°C bis +65°C

Material
• Weich-PVC, glatt
• transparent, grünlich

Spirale
• Stahlspirale
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.20/ Meterexkl. MwSt

CHF 72.64inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

43.6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 67.20

-

30+

CHF 48.20

28.27%

60+

CHF 43.60

35.12%

90+

CHF 41.30

38.54%

180+

CHF 40.10

40.33%

360+

CHF 38.80

42.26%

720+

CHF 37.60

44.05%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SPIRALFLEX
Innendurchmesser
63 mm
Wandstärke
7 mm
Außendurchmesser
77 mm
Max. Betriebsdruck
4 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
150 mm
Rollenlänge
30 m
Material Seele
PVC-weich