Eriks

Saug- und Druckschlauch SPIRALFLEX Ø50x64mm/30m

  • ERIKS:14882272
Image 1
Beschreibung
Robuster und flexibler Saug- und Druckschlauch für den industriellen Einsatz.

Eigenschaften
• Geeignet für die Förderung von Lebensmittel
• Geeignet für Getränke bis 28% Alkohol. Wasser bis max. PH4.
• Nicht beständig gegen Öl und fettige Gewürze
• Grünlich transparente Farbe
• Kennzeichnung "ARMORVIN HNP"

Normen und Zulassungen
• EG 1935/2004
• EG 1895/2005
• EG 2023/2006
• EG 10/2011

Temperaturbereich
• - 10°C bis +65°C

Material
• Weich-PVC, glatt
• transparent, grünlich

Spirale
• Stahlspirale
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 62.16inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

55 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 57.50

-

30+

CHF 41.30

28.17%

60+

CHF 37.10

35.48%

90+

CHF 35.10

38.96%

180+

CHF 34.10

40.70%

360+

CHF 33.00

42.61%

720+

CHF 32.00

44.35%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SPIRALFLEX
Innendurchmesser
50 mm
Wandstärke
7 mm
Außendurchmesser
64 mm
Max. Betriebsdruck
5 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
125 mm
Rollenlänge
30 m
Material Seele
PVC-weich