Saug- und Druckschlauch SPIRALFLEX Ø40x53mm/30m

  • ERIKS:14882271
Image 1
Beschreibung
Robuster und flexibler Saug- und Druckschlauch für den industriellen Einsatz.

Eigenschaften
• Geeignet für die Förderung von Lebensmittel
• Geeignet für Getränke bis 28% Alkohol. Wasser bis max. PH4.
• Nicht beständig gegen Öl und fettige Gewürze
• Grünlich transparente Farbe
• Kennzeichnung "ARMORVIN HNP"

Normen und Zulassungen
• EG 1935/2004
• EG 1895/2005
• EG 2023/2006
• EG 10/2011

Temperaturbereich
• - 10°C bis +65°C

Material
• Weich-PVC, glatt
• transparent, grünlich

Spirale
• Stahlspirale
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.20/ Meterexkl. MwSt

CHF 54.27inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

242 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 50.20

-

30+

CHF 34.30

31.67%

60+

CHF 30.90

38.45%

90+

CHF 29.10

42.03%

180+

CHF 28.20

43.82%

360+

CHF 27.40

45.42%

720+

CHF 26.50

47.21%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SPIRALFLEX
Innendurchmesser
40 mm
Wandstärke
6.5 mm
Außendurchmesser
53 mm
Max. Betriebsdruck
5 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
95 %
Min. Biegeradius
95 mm
Rollenlänge
30 m
Material Seele
PVC-weich