Eriks

Saug- und Druckschlauch SPIRALFLEX Ø30x39mm/60m

  • ERIKS:14882269
Image 1
Beschreibung
Robuster und flexibler Saug- und Druckschlauch für den industriellen Einsatz.

Eigenschaften
• Geeignet für die Förderung von Lebensmittel
• Geeignet für Getränke bis 28% Alkohol. Wasser bis max. PH4.
• Nicht beständig gegen Öl und fettige Gewürze
• Grünlich transparente Farbe
• Kennzeichnung "ARMORVIN HNP"

Normen und Zulassungen
• EG 1935/2004
• EG 1895/2005
• EG 2023/2006
• EG 10/2011

Temperaturbereich
• - 10°C bis +65°C

Material
• Weich-PVC, glatt
• transparent, grünlich

Spirale
• Stahlspirale
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.30/ Meterexkl. MwSt

CHF 31.67inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

49.97 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 29.30

-

60+

CHF 19.90

32.08%

120+

CHF 18.00

38.57%

180+

CHF 17.10

41.64%

360+

CHF 16.60

43.34%

720+

CHF 16.00

45.39%

1440+

CHF 15.50

47.10%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SPIRALFLEX
Innendurchmesser
30 mm
Wandstärke
4.5 mm
Außendurchmesser
39 mm
Max. Betriebsdruck
5 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
95 %
Min. Biegeradius
70 mm
Rollenlänge
60 m
Material Seele
PVC-weich