Eriks

Saug- und Druckschlauch SPIRALFLEX Ø150x169mm/20m

  • ERIKS:14889814
Image 1
Beschreibung
Robuster und flexibler Saug- und Druckschlauch für den industriellen Einsatz.

Eigenschaften
• Geeignet für die Förderung von Lebensmittel
• Geeignet für Getränke bis 28% Alkohol. Wasser bis max. PH4.
• Nicht beständig gegen Öl und fettige Gewürze
• Grünlich transparente Farbe
• Kennzeichnung "ARMORVIN HNP"

Normen und Zulassungen
• EG 1935/2004
• EG 1895/2005
• EG 2023/2006
• EG 10/2011

Temperaturbereich
• - 10°C bis +65°C

Material
• Weich-PVC, glatt
• transparent, grünlich

Spirale
• Stahlspirale
Zur Liste hinzufügen

CHF 211.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 228.63inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 211.50

-

20+

CHF 160.00

24.35%

40+

CHF 144.50

31.68%

60+

CHF 136.50

35.46%

120+

CHF 132.00

37.59%

240+

CHF 128.00

39.48%

480+

CHF 124.50

41.13%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SPIRALFLEX
Innendurchmesser
150 mm
Wandstärke
9.5 mm
Außendurchmesser
169 mm
Max. Betriebsdruck
2 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
450 mm
Rollenlänge
20 m
Material Seele
PVC-weich