Eriks

Saug- und Druckschlauch SPIRALFLEX Ø12x18mm/60m

  • ERIKS:14882265
Image 1
Beschreibung
Robuster und flexibler Saug- und Druckschlauch für den industriellen Einsatz.

Eigenschaften
• Geeignet für die Förderung von Lebensmittel
• Geeignet für Getränke bis 28% Alkohol. Wasser bis max. PH4.
• Nicht beständig gegen Öl und fettige Gewürze
• Grünlich transparente Farbe
• Kennzeichnung "ARMORVIN HNP"

Normen und Zulassungen
• EG 1935/2004
• EG 1895/2005
• EG 2023/2006
• EG 10/2011

Temperaturbereich
• - 10°C bis +65°C

Material
• Weich-PVC, glatt
• transparent, grünlich

Spirale
• Stahlspirale
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.30/ Meterexkl. MwSt

CHF 10.05inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

276 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.30

-

60+

CHF 6.35

31.72%

120+

CHF 5.65

39.25%

180+

CHF 5.40

41.94%

360+

CHF 5.25

43.55%

720+

CHF 5.10

45.16%

1440+

CHF 4.92

47.10%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SPIRALFLEX
Innendurchmesser
12 mm
Wandstärke
3 mm
Außendurchmesser
18 mm
Max. Betriebsdruck
8 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
95 %
Min. Biegeradius
25 mm
Rollenlänge
60 m
Material Seele
PVC-weich