Saug- und Druckschlauch SPIRALFLEX Ø125x143.6mm/20m

  • ERIKS:14889813
Image 1
Beschreibung
Robuster und flexibler Saug- und Druckschlauch für den industriellen Einsatz.

Eigenschaften
• Geeignet für die Förderung von Lebensmittel
• Geeignet für Getränke bis 28% Alkohol. Wasser bis max. PH4.
• Nicht beständig gegen Öl und fettige Gewürze
• Grünlich transparente Farbe
• Kennzeichnung "ARMORVIN HNP"

Normen und Zulassungen
• EG 1935/2004
• EG 1895/2005
• EG 2023/2006
• EG 10/2011

Temperaturbereich
• - 10°C bis +65°C

Material
• Weich-PVC, glatt
• transparent, grünlich

Spirale
• Stahlspirale
Zur Liste hinzufügen

CHF 166.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 179.45inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 166.00

-

20+

CHF 119.00

28.31%

40+

CHF 107.00

35.54%

60+

CHF 101.00

39.16%

120+

CHF 97.70

41.14%

240+

CHF 94.80

42.89%

480+

CHF 92.00

44.58%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SPIRALFLEX
Innendurchmesser
125 mm
Wandstärke
9.3 mm
Außendurchmesser
143.6 mm
Max. Betriebsdruck
2 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
350 mm
Rollenlänge
20 m
Material Seele
PVC-weich