Saug- und Druckschlauch SPIRALFLEX Ø100x119mm/30m

  • ERIKS:14881895
Image 1
Beschreibung
Robuster und flexibler Saug- und Druckschlauch für den industriellen Einsatz.

Eigenschaften
• Geeignet für die Förderung von Lebensmittel
• Geeignet für Getränke bis 28% Alkohol. Wasser bis max. PH4.
• Nicht beständig gegen Öl und fettige Gewürze
• Grünlich transparente Farbe
• Kennzeichnung "ARMORVIN HNP"

Normen und Zulassungen
• EG 1935/2004
• EG 1895/2005
• EG 2023/2006
• EG 10/2011

Temperaturbereich
• - 10°C bis +65°C

Material
• Weich-PVC, glatt
• transparent, grünlich

Spirale
• Stahlspirale
Zur Liste hinzufügen

CHF 95.20/ Meterexkl. MwSt

CHF 102.91inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

27.9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 95.20

-

30+

CHF 72.20

24.16%

60+

CHF 65.10

31.62%

90+

CHF 61.30

35.61%

180+

CHF 59.40

37.61%

360+

CHF 57.60

39.50%

720+

CHF 55.90

41.28%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SPIRALFLEX
Innendurchmesser
100 mm
Wandstärke
9.5 mm
Außendurchmesser
119 mm
Max. Betriebsdruck
3 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
300 mm
Rollenlänge
30 m
Material Seele
PVC-weich