Saug- und Druckschlauch METALFLEX Ø51.0x61.4mm/30m

  • ERIKS:14908119
Image 1
Beschreibung
Robuster und flexibler Saug- und Druckschlauch für den industriellen Einsatz. NICHT für den Einsatz mit Lebensmitteln zugelassen!

Temperaturbereich:
• -10°C bis +65°C

Rollenlänge:
• 30 Meter

Toleranzen:
• +/-5% auf allen Spezifikationen

Material:
• Weich-PVC, glatt
• gräulich, transparent

Spirale:
• stahlspirale
Zur Liste hinzufügen

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 25.00

-

30+

CHF 19.20

23.20%

60+

CHF 17.30

30.80%

120+

CHF 15.70

37.20%

240+

CHF 15.30

38.80%

480+

CHF 14.80

40.80%

960+

CHF 14.40

42.40%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Metalflex
Innendurchmesser
51 mm
Wandstärke
5.2 mm