Saug- und Druckschlauch METALFLEX Ø32.0x40.2mm/30m

  • ERIKS:14908117
Image 1
Beschreibung
Robuster und flexibler Saug- und Druckschlauch für den industriellen Einsatz. NICHT für den Einsatz mit Lebensmitteln zugelassen!

Temperaturbereich:
• -10°C bis +65°C

Rollenlänge:
• 30 Meter

Toleranzen:
• +/-5% auf allen Spezifikationen

Material:
• Weich-PVC, glatt
• gräulich, transparent

Spirale:
• stahlspirale
Zur Liste hinzufügen

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 21.50

-

30+

CHF 16.40

23.72%

60+

CHF 14.50

32.56%

120+

CHF 13.20

38.60%

240+

CHF 12.70

40.93%

480+

CHF 12.40

42.33%

960+

CHF 12.00

44.19%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Metalflex
Innendurchmesser
32 mm
Wandstärke
4.1 mm
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Rollenlänge
30 m