Saug- und Druckschlauch METALFLEX Ø30.0x38.0mm/30m

  • ERIKS:14908116
Image 1
Beschreibung
Robuster und flexibler Saug- und Druckschlauch für den industriellen Einsatz. NICHT für den Einsatz mit Lebensmitteln zugelassen!

Temperaturbereich:
• -10°C bis +65°C

Rollenlänge:
• 30 Meter

Toleranzen:
• +/-5% auf allen Spezifikationen

Material:
• Weich-PVC, glatt
• gräulich, transparent

Spirale:
• stahlspirale
Zur Liste hinzufügen

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.50

-

30+

CHF 14.10

23.78%

60+

CHF 12.40

32.97%

120+

CHF 11.30

38.92%

240+

CHF 11.00

40.54%

480+

CHF 10.60

42.70%

960+

CHF 10.30

44.32%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Metalflex
Innendurchmesser
30 mm
Wandstärke
4 mm
Max. Betriebsdruck
5 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Rollenlänge
30 m