Saug- und Druckschlauch METALFLEX Ø12.0x18.0mm/30m

  • ERIKS:14908112
Image 1
Beschreibung
Robuster und flexibler Saug- und Druckschlauch für den industriellen Einsatz. NICHT für den Einsatz mit Lebensmitteln zugelassen!

Temperaturbereich:
• -10°C bis +65°C

Rollenlänge:
• 30 Meter

Toleranzen:
• +/-5% auf allen Spezifikationen

Material:
• Weich-PVC, glatt
• gräulich, transparent

Spirale:
• stahlspirale
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.85/ Meterexkl. MwSt

CHF 7.40inkl. MwSt

2 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.85

-

30+

CHF 5.15

24.82%

60+

CHF 4.49

34.45%

120+

CHF 4.05

40.88%

240+

CHF 3.95

42.34%

480+

CHF 3.84

43.94%

960+

CHF 3.73

45.55%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
METALFLEX
Innendurchmesser
12 mm
Wandstärke
3 mm
Max. Betriebsdruck
9 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
85 %
Rollenlänge
30 m
Material Seele
PVC-soft