Saug- und Druckkupplung für Ø90mm Knaggenabstand 105mm

  • ERIKS:14882399
Image 1
Lange Schlauchstutzen und drehbares Knaggenteil, NBR-Dichtung in weiss.

Montagehinweis
Bei der Auswahl der geeigneten Schlauchschelle zu beachten: Vor der Montage prüfen, dass die Bandbreite in die vorgesehene Nut auf der Schlauchtülle passt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 103.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 111.34inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 103.00

-

10+

CHF 84.80

17.67%

20+

CHF 79.70

22.62%

30+

CHF 74.70

27.48%

45+

CHF 73.20

28.93%

68+

CHF 71.80

30.29%

102+

CHF 70.30

31.75%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
STORZ
Material
Aluminium
Innendurchmesser
90 mm
Knaggenabstand
105 mm
Material Dichtung
NBR
Knaggenabstand
105 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar