Saug- und Druckkupplung für Ø65mm Knaggenabstand 89mm

  • ERIKS:14884710
Image 1
Lange Schlauchstutzen und drehbares Knaggenteil, NBR-Dichtung in weiss.

Montagehinweis
Bei der Auswahl der geeigneten Schlauchschelle zu beachten: Vor der Montage prüfen, dass die Bandbreite in die vorgesehene Nut auf der Schlauchtülle passt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 78.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 84.32inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 78.00

-

10+

CHF 64.40

17.44%

20+

CHF 60.50

22.44%

30+

CHF 56.70

27.31%

45+

CHF 55.60

28.72%

68+

CHF 54.40

30.26%

102+

CHF 53.40

31.54%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
STORZ
Material
Aluminium
Innendurchmesser
65 mm
Knaggenabstand
89 mm
Material Dichtung
NBR
Knaggenabstand
89 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar