Saug- und Druckkupplung für Ø65mm Knaggenabstand 81mm

  • ERIKS:14882397
Image 1
Lange Schlauchstutzen und drehbares Knaggenteil, NBR-Dichtung in weiss.

Montagehinweis
Bei der Auswahl der geeigneten Schlauchschelle zu beachten: Vor der Montage prüfen, dass die Bandbreite in die vorgesehene Nut auf der Schlauchtülle passt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.83inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 57.20

-

10+

CHF 47.20

17.48%

20+

CHF 44.50

22.20%

30+

CHF 41.80

26.92%

45+

CHF 40.90

28.50%

68+

CHF 40.10

29.90%

102+

CHF 39.30

31.29%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
STORZ
Material
Aluminium
Innendurchmesser
65 mm
Knaggenabstand
81 mm
Material Dichtung
NBR
Knaggenabstand
81 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar