Saug- und Druckkupplung für Ø55mm Knaggenabstand 66mm

  • ERIKS:14885684
Image 1
Lange Schlauchstutzen und drehbares Knaggenteil, NBR-Dichtung in weiss.

Montagehinweis
Bei der Auswahl der geeigneten Schlauchschelle zu beachten: Vor der Montage prüfen, dass die Bandbreite in die vorgesehene Nut auf der Schlauchtülle passt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.75inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 37.70

-

10+

CHF 31.00

17.77%

20+

CHF 29.20

22.55%

30+

CHF 27.40

27.32%

45+

CHF 26.90

28.65%

68+

CHF 26.30

30.24%

102+

CHF 25.80

31.56%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
STORZ
Material
Aluminium
Innendurchmesser
55 mm
Knaggenabstand
66 mm
Material Dichtung
NBR
Knaggenabstand
66 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar