Saug- und Druckkupplung für Ø38mm Knaggenabstand 51mm

  • ERIKS:14882391
Image 1
Lange Schlauchstutzen und drehbares Knaggenteil, NBR-Dichtung in weiss.

Montagehinweis
Bei der Auswahl der geeigneten Schlauchschelle zu beachten: Vor der Montage prüfen, dass die Bandbreite in die vorgesehene Nut auf der Schlauchtülle passt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.16inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 42.70

-

10+

CHF 35.30

17.33%

20+

CHF 33.10

22.48%

30+

CHF 31.10

27.17%

45+

CHF 30.40

28.81%

68+

CHF 29.80

30.21%

102+

CHF 29.30

31.38%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
STORZ
Material
Aluminium
Innendurchmesser
38 mm
Knaggenabstand
51 mm
Material Dichtung
NBR
Knaggenabstand
51 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar