Saug- und Druckkupplung für Ø32mm Knaggenabstand 44mm

  • ERIKS:14882390
Image 1
Lange Schlauchstutzen und drehbares Knaggenteil, NBR-Dichtung in weiss.

Montagehinweis
Bei der Auswahl der geeigneten Schlauchschelle zu beachten: Vor der Montage prüfen, dass die Bandbreite in die vorgesehene Nut auf der Schlauchtülle passt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.75inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 41.40

-

10+

CHF 34.20

17.39%

20+

CHF 32.20

22.22%

30+

CHF 30.20

27.05%

45+

CHF 29.60

28.50%

68+

CHF 29.00

29.95%

102+

CHF 28.40

31.40%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
STORZ
Material
Aluminium
Innendurchmesser
32 mm
Knaggenabstand
44 mm
Material Dichtung
NBR
Knaggenabstand
44 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar