Saug- und Druckkupplung für Ø25mm Knaggenabstand 66mm

  • ERIKS:14884728
Image 1
Lange Schlauchstutzen und drehbares Knaggenteil, NBR-Dichtung in weiss.

Montagehinweis
Bei der Auswahl der geeigneten Schlauchschelle zu beachten: Vor der Montage prüfen, dass die Bandbreite in die vorgesehene Nut auf der Schlauchtülle passt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.91inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 50.80

-

10+

CHF 41.90

17.52%

20+

CHF 39.50

22.24%

30+

CHF 36.90

27.36%

45+

CHF 36.10

28.94%

68+

CHF 35.40

30.31%

102+

CHF 34.70

31.69%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
STORZ
Material
Aluminium
Innendurchmesser
25 mm
Knaggenabstand
66 mm
Material Dichtung
NBR
Knaggenabstand
66 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar