Saug- und Druckkupplung für Ø25mm Knaggenabstand 31mm

  • ERIKS:14882389
Image 1
Lange Schlauchstutzen und drehbares Knaggenteil, NBR-Dichtung in weiss.

Montagehinweis
Bei der Auswahl der geeigneten Schlauchschelle zu beachten: Vor der Montage prüfen, dass die Bandbreite in die vorgesehene Nut auf der Schlauchtülle passt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.11inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.60

-

10+

CHF 15.30

17.74%

20+

CHF 14.30

23.12%

30+

CHF 13.50

27.42%

45+

CHF 13.20

29.03%

68+

CHF 12.90

30.65%

102+

CHF 12.70

31.72%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
STORZ
Material
Aluminium
Innendurchmesser
25 mm
Knaggenabstand
31 mm
Material Dichtung
NBR
Norm
DIN 14301
Knaggenabstand
31 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar