Saug- und Druckkupplung für Ø200mm Knaggenabstand 220mm

  • ERIKS:14882406
Image 1
Lange Schlauchstutzen und drehbares Knaggenteil, NBR-Dichtung in weiss.

Montagehinweis
Bei der Auswahl der geeigneten Schlauchschelle zu beachten: Vor der Montage prüfen, dass die Bandbreite in die vorgesehene Nut auf der Schlauchtülle passt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 906.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 979.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 906.50

-

10+

CHF 747.50

17.54%

20+

CHF 703.50

22.39%

30+

CHF 659.50

27.25%

45+

CHF 646.00

28.74%

68+

CHF 633.50

30.12%

102+

CHF 620.50

31.55%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
STORZ
Material
Aluminium
Innendurchmesser
200 mm
Knaggenabstand
220 mm
Material Dichtung
NBR
Knaggenabstand
220 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar