Saug- und Druckkupplung für Ø19mm Knaggenabstand 66mm

  • ERIKS:14884727
Image 1
Lange Schlauchstutzen und drehbares Knaggenteil, NBR-Dichtung in weiss.

Montagehinweis
Bei der Auswahl der geeigneten Schlauchschelle zu beachten: Vor der Montage prüfen, dass die Bandbreite in die vorgesehene Nut auf der Schlauchtülle passt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.83inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 46.10

-

10+

CHF 38.00

17.57%

20+

CHF 35.90

22.13%

30+

CHF 33.60

27.11%

45+

CHF 32.90

28.63%

68+

CHF 32.30

29.93%

102+

CHF 31.70

31.24%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
STORZ
Material
Aluminium
Innendurchmesser
19 mm
Knaggenabstand
66 mm
Material Dichtung
NBR
Knaggenabstand
66 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar