Saug- und Druckkupplung für Ø19mm Knaggenabstand 31mm

  • ERIKS:14885698
Image 1
Lange Schlauchstutzen und drehbares Knaggenteil, NBR-Dichtung in weiss.

Montagehinweis
Bei der Auswahl der geeigneten Schlauchschelle zu beachten: Vor der Montage prüfen, dass die Bandbreite in die vorgesehene Nut auf der Schlauchtülle passt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.00inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 25.90

-

10+

CHF 21.50

16.99%

20+

CHF 20.10

22.39%

30+

CHF 18.90

27.03%

45+

CHF 18.50

28.57%

68+

CHF 18.10

30.12%

102+

CHF 17.80

31.27%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
STORZ
Material
Aluminium
Innendurchmesser
19 mm
Knaggenabstand
31 mm
Material Dichtung
NBR
Knaggenabstand
31 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar