Saug- und Druckkupplung für Ø125mm Knaggenabstand 148mm

  • ERIKS:14882404
Image 1
Lange Schlauchstutzen und drehbares Knaggenteil, NBR-Dichtung in weiss.

Montagehinweis
Bei der Auswahl der geeigneten Schlauchschelle zu beachten: Vor der Montage prüfen, dass die Bandbreite in die vorgesehene Nut auf der Schlauchtülle passt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 176.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 190.80inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 176.50

-

10+

CHF 145.50

17.56%

20+

CHF 137.00

22.38%

30+

CHF 128.50

27.20%

45+

CHF 126.00

28.61%

68+

CHF 123.50

30.03%

102+

CHF 121.00

31.44%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
STORZ
Material
Aluminium
Innendurchmesser
125 mm
Knaggenabstand
148 mm
Material Dichtung
NBR
Knaggenabstand
148 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar