Saug- und Druckkupplung für Ø110mm Knaggenabstand 133mm

  • ERIKS:14882403
Image 1
Lange Schlauchstutzen und drehbares Knaggenteil, NBR-Dichtung in weiss.

Montagehinweis
Bei der Auswahl der geeigneten Schlauchschelle zu beachten: Vor der Montage prüfen, dass die Bandbreite in die vorgesehene Nut auf der Schlauchtülle passt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 102.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 110.26inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 102.00

-

10+

CHF 84.00

17.65%

20+

CHF 79.20

22.35%

30+

CHF 74.30

27.16%

45+

CHF 72.70

28.73%

68+

CHF 71.30

30.10%

102+

CHF 69.80

31.57%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
STORZ
Material
Aluminium
Innendurchmesser
110 mm
Knaggenabstand
133 mm
Material Dichtung
NBR
Norm
DIN 14323
Knaggenabstand
133 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar