Saug- und Druckkupplung für Ø100mm Knaggenabstand 115mm

  • ERIKS:14882401
Image 1
Lange Schlauchstutzen und drehbares Knaggenteil, NBR-Dichtung in weiss.

Montagehinweis
Bei der Auswahl der geeigneten Schlauchschelle zu beachten: Vor der Montage prüfen, dass die Bandbreite in die vorgesehene Nut auf der Schlauchtülle passt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 102.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 110.26inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 102.00

-

10+

CHF 83.90

17.75%

20+

CHF 78.80

22.75%

30+

CHF 74.30

27.16%

45+

CHF 72.70

28.73%

68+

CHF 71.30

30.10%

102+

CHF 69.80

31.57%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
STORZ
Material
Aluminium
Innendurchmesser
100 mm
Knaggenabstand
115 mm
Material Dichtung
NBR
Knaggenabstand
115 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar